Referenzen
Optibelt:X17 X 1290
Rubix:57127
Hersteller:1675432
EAN:4014486096460




Produktdetails : X17X1290 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x164x164 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 213 g |
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx49 |
| Außenlänge | 1319 mm |
| Innenlänge | 1250 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1290 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen