9992730020 Spezial-KühlschmierstoffCool Planto S 10l

Opta-Kühlschmierstoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:600847722
Rubix:1012844
Hersteller:600847722
EAN:4030968004013
9992730020 Opta-Kühlschmierstoff 10L Plantocool S

Produktdetails : 9992730020 Spezial-KühlschmierstoffCool Planto S 10l


Spezial-Kühlschmierstoff opta Cool Planto S 10l OPTA
Spezial-Kühlschmierstoff opta Cool Planto S Ausführung: Synthetischer, wassermischbarer Spezial-Kühlschmierstoff auf Basis natürlich nachwachsender Rohstoffe. Chlor- und nitritfrei, umweltverträglich und biologisch schnell abbaubar. Anwendung: Für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Guss und Aluminium. Sehr gute Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen und Sägen. Erfüllt die Anforderungen der TRGS 611. Einsatzkonzentration: 5-6 % (normale Bearbeitung), 8-10 % (schwere Bearbeitung). Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Iodbutylcarbamat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode34029090
177,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std