S19X4 CARBOFORM Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 19X27mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3300019000
Rubix:84901
Hersteller:3300019000
EAN:4030477008366

Produktdetails : S19X4 CARBOFORM Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 19X27mm
Teguma Carboform öl- und benzinbeständiger Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Alterungs- und witterungsbeständig.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Minaralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Alterungs- und witterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 30 bar |
| 200 mm | |
| 600 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,11 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
