S50X8 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 50X66mm
öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFLEX/EN 12115 50 X 66 MM
Rubix:108520
Hersteller:3356050000
EAN:4030477008922

Produktdetails : S50X8 CARBOFLEX/EN Saug- und Druckschlauch, Öl- u. Benzinbeständig, 50X66mm
Teguma Carboflex / EN öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch. Für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Tankwagenschlauch und ebenso für E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch für Mineralölprodukte aller Art mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Tankwagenschlauch. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 300 mm | |
| 1100 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ 0,1
7,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
