S38X6.5 CARBOCORD/10 Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 38X53mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOCORD/10 38 X 53 MM
Rubix:117675
Hersteller:3310038000
EAN:4030477008441

Produktdetails : S38X6.5 CARBOCORD/10 Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 38X53mm
Teguma Carbocord / öl- und benzinbeständiger Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 30 bar |
| 300 mm | |
| 900 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40094100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
