S19X29 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFORM/EN-ISO7840 19X29 MM
Rubix:497874
Hersteller:3305019000
EAN:4030477066281

Produktdetails : S19X29 CARBOFORM/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, Carboform EN ISO
Teguma Carboform / EN / ISO öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Metern Rumpflänge. Die Außendecke ist feuerhemmend und selbstverlöschend. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Ebenfalls geeignet für bleifreie Krafstoffte, E10 und Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch speziell als Kraftstoffschlauch für Boote bis 24 Meter Rumpflänge. Mit feuerhemmender und selbstverlöschender Außendecke. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Auch geeignet für bleifreie Kraftstoffe und Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19 mm |
| Max. Betriebsdruck | 3,5 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | synthetischer gummi |
| Berstdruck | 10 bar |
| 200 mm | |
| 800 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
