FUEL MASTER D 25X6XCL40 Mineralöl-Schlauch FUEL MASTER D Gates
PREMIUM™ FUEL MASTER D
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:FUEL MASTER D 25x6xCL40
Rubix:1317581
Hersteller:411012003
EAN:5414465895555

Produktdetails : FUEL MASTER D 25X6XCL40 Mineralöl-Schlauch FUEL MASTER D Gates
Mineralöl-Schlauch FUEL MASTER D Gates
Stärken
CR-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffimpression, gute Witterungs-, Abrieb-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Anwendungen
Hochwertiger Druckschlauch für Mineralölprodukte und Brennstoffgemische mit einem Aromatengehalt von höchstens 50%. Ideal für Transferaufgaben an See und an Land, die das Be- /Entladen von Dieselölen und ähnlichen Mineralölprodukten ausschließlich unter Druckbelastung beinhalten und einen extrem leichten, flexiblen Schlauch mit hoher Druckfestigkeit und einem kleinen Biegeradius erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | cr-gummi/nbr/textil |
| Berstdruck | 80 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,01 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
