S32X4 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 32X40mm, KST

Kunststoff Saug- und Druckschlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Teguma:ARMOFLEX/OIL 32 X 40 MM
Rubix:136582
Hersteller:4481032000
EAN:4030477064584
S32X4 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 32X40mm, KST

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S32X4 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 32X40mm, KST


Teguma Armoflex / OIL Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Beständig gegen Benzin, Fett, Öl, leichte Säuren und Laugen und witterungs- und alterungsbeständig.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht770 g
Innendurchmesser32 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
Werkstoffnbr/pvc
250 mm
740 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39173900
20,81 € exkl. MwSt.
/ Meter
24,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen