S76 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 76mm, PVC/NBR
PVC/NBR Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:NAFTOIL/BUNA 76 MM
Rubix:498078
Hersteller:4465075000
EAN:4030477091658

Produktdetails : S76 CORRUFLEX/BUNA Saug- und Druckschlauch, 76mm, PVC/NBR
Teguma Naftoil/Buna PVC/NBR Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel.
PVC/NBR Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1690 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76 mm |
| Max. Betriebsdruck | 4 bar |
| Werkstoff | pvc/nbr-mischung |
| 400 mm | |
| 1400 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,05 € exkl. MwSt.
/ Meter
32,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
