S75X8 CARBOCORD/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 75X91mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOCORD/EN 12115 75 X 91 MM
Rubix:497918
Hersteller:3380075000
EAN:4030477009288

Produktdetails : S75X8 CARBOCORD/EN Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 75X91mm
Teguma Carbocord / EN öl- und benzinbeständiger Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Eignet sich als Haspelschlauch für Tankfahrzeuge und ebenso für Biodiesel.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Geeignet als Haspelschlauch für Tankfahrzeuge. Auch geeignet für Biodiesel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Werkstoff | nbr/sbr |
| Berstdruck | 64 bar |
| 350 mm | |
| 1500 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,11 € exkl. MwSt.
/ Meter
139,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
