S25X5 CARBOFORM Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 25X35mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CARBOFORM/10 25 X 35 MM
Rubix:167186
Hersteller:3300025000
EAN:4030477008373

Produktdetails : S25X5 CARBOFORM Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 25X35mm
Teguma Carboform öl- und benzinbeständiger Druckschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Alterungs- und witterungsbeständig.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Minaralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Alterungs- und witterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 30 bar |
| 200 mm | |
| 700 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,08 € exkl. MwSt.
/ Meter
20,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
