S 6X3.5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 6X13mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3320006000
Rubix:497876
Hersteller:3320006000
EAN:4030477008533

Produktdetails : S 6X3.5 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 6X13mm
Teguma Petrol-Oil öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Hervorragend geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 75 bar |
| 130 mm | |
| 370 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,77 € exkl. MwSt.
/ Meter
6,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
