S25X4 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 25X33mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX/OIL 25 X 33 MM
Rubix:136581
Hersteller:4481025000
EAN:4030477019492

Produktdetails : S25X4 ARMOFLEX/OIL Saug- und Druckschlauch, 25X33mm, KST
Teguma Armoflex / OIL Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Beständig gegen Benzin, Fett, Öl, leichte Säuren und Laugen und witterungs- und alterungsbeständig.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch, beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Witterungs- und alterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| 220 mm | |
| 640 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,37 € exkl. MwSt.
/ Meter
19,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
