S 8X3.75 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 8X15.5mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:PETROL-OIL/25 8 X 16 MM
Rubix:156720
Hersteller:3320008000
EAN:4030477008540

Produktdetails : S 8X3.75 PETROL - OIL Druckschlauch, Öl- und Benzinbeständig, 8X15.5mm
Teguma Petrol-Oil öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Hervorragend geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 75 bar |
| 120 mm | |
| 420 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,31 € exkl. MwSt.
/ Meter
8,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
