S13X4 PETROL OIL Druckschlauch, öl- und benzinbeständig, 13x21mm
öl- und benzinbeständiger Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3320013000
Rubix:154605
Hersteller:3320013000
EAN:4030477008564

Produktdetails : S13X4 PETROL OIL Druckschlauch, öl- und benzinbeständig, 13x21mm
Teguma Petrol-Oil öl- und benzinbeständiger Durckschlauch. Für Leitungen an Maschinen und Motoren. Hervorragend geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Öl- und benzinbeständiger Druckschlauch für Leitungen an Maschinen und Motoren. Ausgezeichnet geeignet als Werkstättenschlauch. Für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 40%.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | nbr/pvc |
| Berstdruck | 75 bar |
| 180 mm | |
| 450 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,14 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
