OKS 450 25LITER OKS 450 Ketten- u. Haftschmierstoff transparent 25L Kanister
OKS 450
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:450 25KG
Rubix:121617
Hersteller:1106160450
EAN:4038127301331

Dokumente
Produktdetails : OKS 450 25LITER OKS 450 Ketten- u. Haftschmierstoff transparent 25L Kanister
OKS 450 Ketten- und Haftschmierstoff transparent. Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark. Abschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. Wasserbeständig. Zur Schmierung von biegsamen Antrieben. ISO VG 320 DIN 51 502: CLP X 320. Anwendungsgebiete: Ketten, Hebel, Schaniere, Gleitführungen, Drahtseile, Gelenklager, Dichtungen, Keilwellen. Einsatzgebiet: Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark. Abschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. Wasserbeständig. Zur Schmierung von biegsamen Antrieben. Eigenschaften / Freigaben: Witterungseinfluss, Wassereinfluss, Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz. Zusammensetzung: braun-transparent, Mox-Active, Haftverbesserer, Polyisobutylen. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C bis +200°C, NLGI-Klasse: nicht zutreffend, DN-Wert (dm x n): nicht zutreffend, Grundviskosität(40°C): 300mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.400 N.
Für schnell laufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark. Abschleuderfest. Sehr guter Verschleißschutz. Wasserbeständig. Zur Schmierung von biegsamen Antrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Packung | kanister |
| Verpackungsmenge | kanister |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.064,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.266,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen