OKS 3751 400ML OKS 3751 Haftschmierstoff mit PTFE, Spray 400 ml Spray
OKS 3751
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3751 400ML
Rubix:1160476
Hersteller:1124210178
EAN:4038127306275



Dokumente
Produktdetails : OKS 3751 400ML OKS 3751 Haftschmierstoff mit PTFE, Spray 400 ml Spray
OKS 3751 Haftschmierstoff mit PTFE. Schmieröl mit PTFE. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Sehr guter Verschleißschutz. Hohes Druckaufnahmevermögen. Gut haftend. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Geschmacks- und geruchsneutral. ISO VG 100 DIN 51 502: CLF HC 100. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Scharniere, Drahtseile. Einsatzgebiet: Schmieröl mit PTFE. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Sehr guter Verschleißschutz. Hohes Druckaufnahmevermögen. Gut haftend. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Geschmacks- und geruchsneutral. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Wassereinfluss, Langzeitwirkung, Korrosionsschutz, NSF H1 Reg.-Nr. 124383. Zusammensetzung: weißlich, PTFE, Polyalphaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -35°C bis +135°C, Dichte(20°C): 0,87 g/ml, Viskosität (40°C): 110 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.600 N.
Haftschmierstoff mit PTFE Spray OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 282 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Packung | spray |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 135 °C |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std