Referenzen
OKS:30 1L
Rubix:67198
Hersteller:1107060447
EAN:4038127300525



Dokumente
Produktdetails : OKS 30 1LITER OKS 30 Mox-Active Additiv 1L Dose
OKS 30 Mox-Active Additiv. EP-Additiv als Zusatz zu Industrieölen. Verbessert die Einlaufschmierung von neuen und überholten Maschinen. Einglätten der Oberflächen führt zu geringerem Verschleiß und thermischer Belastung des Schmierstoffes. Dies ermöglicht verlängerte Schmierintervalle. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Spindeln, Nockenwellen, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe. Einsatzgebiet: EP-Additiv als Zusatz zu Industrieölen. Verbessert die Einlaufschmierung von neuen und überholten Maschinen. Einglätten der Oberflächen führt zu geringerem Verschleiß und thermischer Belastung das Schmierstoffes. Dies ermöglicht verlängerte Schmierintervalle. Eigenschaften / Freigaben: Druckbelastung. Zusammensetzung: grünlich, Mox -Active, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: n.a., Dichte(20°C): 1,03 g/ml, Viskosität (40°C): 70mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): n.a.
EP-Additiv als Zusatz zu Industrieölen. Verbessert die Einlaufschmierung von neuen und überholten Maschinen. Einglätten der Oberflächen führt zu geringerem Verschleiß und thermischer Belastung des Schmierstoffes. Dies ermöglicht verlängerte Schmierintervalle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Packung | dose |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 38112900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort