OKS 1600 5LITER OKS 1600 Schweißtrennmittel Konzentrat auf Wasserb. 5L Kan.
OKS 1600
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1600 5L
Rubix:121734
Hersteller:1106560235
EAN:4038127601202

Dokumente
Produktdetails : OKS 1600 5LITER OKS 1600 Schweißtrennmittel Konzentrat auf Wasserb. 5L Kan.
OKS 1600 Schweißtrennmittel, Konzentrat auf Wasserbasis. Umweltschonendes Trennmittel auf Wasserbasis für Elektro- und Schutzgasschweißen. Kein Festbrennen von Schweißspritzern. Erhöht die Brennerstandzeit. Rückstandsfrei zu entfernen. Universelles, siliconfreies Schweißtrennmittelkonzentrat. Anwendungsgebiete: Trennen - Schweißtechnik. Einsatzgebiet: Umweltschonendes Trennmittel auf Wasserbasis für Elektro- und Schutzgasschweißen. Kein Festbrennen von Schweißspritzern. Erhöht die Brennerstandzeit. Rückstandsfrei zu entfernen. Universelles, siliconfreies Schweißtrennmittelkonzentrat., Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Arbeitsplatzfreundlich, Tiefe Temperaturen, Kunststoffverträglichkeit, Hohe Temperaturen, OKS 1360: BAM Tgb.-Nr. II-77/00, 21.02.00, Zusammensetzung: hellfarben, natürliches Fettöl, Wasser. Anwendungshinweise: Für optimale Wirkung Oberflächen mechanisch sowie mit OKS 2610 / OKS 2611 reinigen. Je nach Anwendung Konzentrat mit Wasser bis 1 : 5 verdünnen und gleichmäßig dünn auftragen bzw. in der Sprayvariante aus 20 - 30 cm Entfernung entsprechend aufsprühen.
Umweltschonendes, silikonfreies Schweißtrennmittel auf Wasserbasis für Elektro- und Schutzgasschweißen. Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern und erhöht die Brennerstandzeiten. Leicht entfernbar. Nachträgliches Lackieren, Bedrucken, Verkleben nach vorheriger Entfettung ohne Schwierigkeit möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4900 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 ml |
| Packung | kanister |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 38109090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort