Referenzen
NTN:BK3026
Rubix:909430
EAN:4547359027662




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : BK 3026 (NTN) Nadelbüchse NTN
Nadelhülse, einseitig geschlossen
Nadelbüchse NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x37x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen