Referenzen
NTN:BK1616
Rubix:909411
EAN:4547359027419




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : BK 1616 (NTN) Nadelbüchse NTN
Nadelhülse, einseitig geschlossen
Nadelbüchse NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x22x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11100 N |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen