Spannlager mit Gewindestift NTN UCS207-107LD1NR, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 36.512 mm | Breite: 42.9 mm

NTN Einsatz UCS200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCS207-107LD1NR
Rubix:914906
EAN:4547359503746
UCS 207-107LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCS 207-107LD1NR (NTN) Spannlagereinsatz NTN


Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verbreiteter Innenring, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, Stellschraubenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x50 mm
Bruttogewicht470 g
Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite42,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serieucs200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Zolltarifcode84839020
38,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an