Spannlager mit Gewindestift NTN UC207-107D1, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 36.512 mm | Breite: 42.9 mm
NTN Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UC207-107D1
Rubix:914049
EAN:4547359231977




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,512 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Produktdetails : UC 207-107D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x75x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 375 g |
| Innendurchmesser | 36,512 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen