Spannlager mit Gewindestift INA GYE40-XL-KRR-B, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE40-XL-KRR-B
Rubix:12949
Hersteller:0008139150000
EAN:4012802782622


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : GYE 40-XL-KRR-B (INA) Spannlager INA
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std