NA 4900 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NA 4900
Rubix:312977
Hersteller:12698
EAN:7316577011992
NA 4900 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4900 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF


Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Widersteht Stoßbelastungen
- Montagefertig
- Teilbare Konstruktion
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x22x22 mm
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Seriena
Referenzdrehzahl24000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8800 N
Statische Tragzahl, radial - C0r10400 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
18,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen