Referenzen
Ersetzte Ref.:NATR 17 PPA
SKF:NATR 17 PP
Rubix:3026681
EAN:07316570059342


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NATR 17 PP (SKF) Stützrolle mit Axialführung SKF
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
- Nimmt axiale Belastungen infolge von Versatz oder Kippen auf
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Abgedichtet für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr 17 pp |
| Werkstoff | lagerstahl |
| Gewicht | 0,147 kg |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12500 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen