Referenzen
INA:NUTR17-A
Rubix:19266
Hersteller:0095959960000
EAN:4012802447675


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NUTR 17-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | nutr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19100 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 24800 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std