Referenzen
INA:NATR17-PP-A
Rubix:18886
Hersteller:0055915200000
EAN:4012802450699


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : NATR 17-PP-A (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Stärken
Trägt hohe Radiallasten sowie Axiallasten, die aus geringen Fluchtfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10900 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std