Referenzen
INA:NATR12
Rubix:18879
Hersteller:0005813480000
EAN:4012801176057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : NATR 12 (INA) Stützrolle mit Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 71 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | natr |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort