Referenzen
INA:STO15
Rubix:20122
Hersteller:0000541000000
EAN:4012802415728


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : STO 15 (INA) Stützrolle ohne Axialführung INA
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und ohne Axialführung des Außenrings, offen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sto |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9100 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11100 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort