MULTI OIL 5L KANISTER Multifunktionsöl NSF H1

MULTI OIL Spezial-Multiöl NSF H1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:20157-AA
Rubix:1291757
Hersteller:20157-AA
EAN:5412386001956
MULTI OIL 5L KANISTER Multifunktionsöl NSF H1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen5000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MULTI OIL 5L KANISTER Multifunktionsöl NSF H1


Mit dem Multi Oil von CRC wird die Schmierung mechanischer Komponenten auch in lebensmittelnahen Umgebungen möglich. Das Produkt dringt ein, unterstützt das Lösen von durch Rost festsitzenden Teilen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film.

Eigenschaften:
CRC Multi Oil ist für Wartungsschmierung und Instandsetzungsarbeiten in lebensmittelnahen Bereichen konzipiert. Das Produkt schützt vor Rost und Korrosion und trägt gleichzeitig dazu bei, Reibung und Verschleiß an gängigen Mechanismen zu reduzieren. Seine hohe Kriechfähigkeit erleichtert das Lösen von Verbindungen, die durch Rost, Verschmutzungen und Korrosion beeinträchtigt sind. Die Formulierung ist silikonfrei und verharzt nicht, wodurch die Schmierintervalle verlängert werden können. Ein hydrophober Film begrenzt die Auswirkungen von Wasser und Feuchtigkeit. Die Anwendung ist sicher auf Metallen, den meisten Kunststoffen, lackierten Oberflächen und Holz, wobei bei empfindlichen Materialien ein vorheriger Test empfohlen wird.

Spezifikationen:
• CRC-Referenz: 20157-AA
• Verpackung: 5-Liter-Kanister
• Klassifizierung: NSF H1
• Physikalischer Zustand: flüssig
• Aussehen: klare Flüssigkeit; weiß/milchige Farbe
• Geruch: petroleumartig
• Entzündbarkeit: nicht entzündlich
• Flammpunkt: 74 °C (geschlossener Tiegel)
• Selbstentzündungstemperatur: > 200 °C
• Löslichkeit: unlöslich in Wasser
• Dichte: 0,82 g/cm³ bei 20 °C
• Kinematische Viskosität: < 8,537 mm²/s
• Dynamische Viskosität: < 7 mPa·s bei 40 °C
• Pourpoint: -18 °C
• Einsatztemperaturbereich: -18 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis 150 °C)
• VOC-Gehalt: 533 g/l

Normen:
• NSF H1: Die NSF-H1-Registrierung (Nr. 137255) bestätigt die Eignung für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen, in denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878: Diese Regelwerke betreffen das Sicherheitsdatenblatt sowie die Kommunikation von Informationen über Stoffe und Gemische
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Diese Verordnung definiert die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung des Gemisches, einschließlich der Einstufung „Aspirationsgefahr, Kategorie 1“

Stärken

• Trägt zur Reduzierung von Korrosion bei, indem ein wasserabweisender Film gebildet wird, welcher die Auswirkungen von Feuchtigkeit minimiert
• Erleichtert das Lösen festsitzender Teile durch hohe Kriechfähigkeit sowie wirksame Einwirkung auf Rost und Verschmutzungen
• Verlängert die Schmierintervalle, da die Formulierung nicht verharzt
• Erleichtert den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen dank NSF-H1-Klassifizierung, geeignet für Situationen mit möglichem gelegentlichem Kontakt

Anwendungen

CRC Multi Oil wird in Anlagen und Ausrüstungen von Bäckereien, in Abfüllanlagen sowie in der Fleisch- und Geflügelverarbeitung und -verpackung eingesetzt. Das Produkt eignet sich außerdem für Komponenten wie Edelstahlpumpen, Filter, Ventile, Antriebsketten, Förderanlagen, Lager, Rollen und Kolben. In diesen Umgebungen dient es der Schmierung und Wiederinbetriebnahme von Mechanismen, die Wasser, Feuchtigkeit und Ablagerungen ausgesetzt sind.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen5000 ml
Packungkanister
Zolltarifcode34039900
106,69 exkl. MwSt.
/ Stück
126,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen