MOBIL VACTRA NO. 2 20L Bettbahnöl Gebinde 20 L

Mobil Way And Slide Schmierstoffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mobil:VACTRA OIL NO 2 20L
Rubix:922461
MOBIL VACTRA 2 Bettbahnöl Gebinde 20 L

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen20000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOBIL VACTRA NO. 2 20L Bettbahnöl Gebinde 20 L


Die Mobil Vactra Oil Numbered Serie wurde sorgfältig aus hochwertigen Grundstoffen formuliert und mit einem fortschrittlichen Additivsystem ausgestattet, das kontrollierte Reibungseigenschaften, Kompatibilität mit wässrigen Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Korrosionsschutz für Teile und Ausrüstung bietet. Das einzigartige Additivpaket bietet außergewöhnliche Reibungseigenschaften auf einer Vielzahl von Werkstoffen, einschließlich Stahl auf Stahl und Stahl auf Polymer, und reduziert Stick-Slip und Ratterbewegungen. Dies ermöglicht eine reibungslose, gleichmäßige Bewegung bei den vorgesehenen Verfahrgeschwindigkeiten, was die Produktivität und Genauigkeit der Maschine erhöht, die Lebensdauer der Werkzeuge verlängert und die Oberflächengüte verbessert. Die Mobil Vactra Oil Numbered Serie wurde so optimiert, dass sie sich von vielen wässrigen Kühlmitteln trennen lässt und gleichzeitig die korrosiven Auswirkungen von Kühlmitteln mit hohem pH-Wert auf geschmierte Oberflächen minimiert.

Stärken

Hilft, Stick-Slip zu eliminieren; ermöglicht eine gleichbleibend präzise Bearbeitung
Geeignet für eine breite Palette von Materialkombinationen, die eine Produktkonsolidierung ermöglichen
Hilft, die Lebensdauer und Leistung vieler wässriger Kühlmittel zu verbessern
Verhindert die Entfernung von Schmiermittel von kritischen Oberflächen
Hilft, die Verschlechterung von Gleitflächen in Gegenwart von Wasser und wässrigen Kühlmitteln zu reduzieren

Anwendungen

Verwendung für horizontale Gleitführungen in kleinen bis mittelgroßen Werkzeugmaschinen
Auch geeignet für Umlaufanwendungen in großen Maschinen und als Hydraulikflüssigkeit für mittlere Belastungen

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen20000 ml
Gewicht17582 g
Verpackungsmengekanister
Viskosität55,6 mPa s
Flammpunkt228 °c (coc)
281,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen