191-11 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 191

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:191-11
Rubix:2500816
EAN:7340118301396
191-11 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe11
Kälteschutz (EN 511)331
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 191-11 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 191 Handschuh ist ein Schutzprodukt, das speziell für schwere Handhabungsarbeiten unter kalten, feuchten und anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Hergestellt aus hochwertigem Vollnarben-Rindleder, bietet er eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig hohem Tragekomfort und zuverlässiger Wärmeisolierung.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh vereint Strapazierfähigkeit und Funktionalität durch die Verwendung von hochwertigem Vollnarben-Rindleder sowohl auf der Handfläche als auch auf dem Handrücken. Das Innenfutter aus Thinsulate™ 200g sorgt für eine leistungsstarke, dabei besonders leichte Wärmeisolierung. Eine integrierte AQUATHAN®-Membran macht den Handschuh atmungsaktiv, wasserdicht und winddicht und somit ideal für kalte und feuchte Einsatzbedingungen. Ein verstärkter Daumen und die verlängerte Form gegenüber Standardmodellen bieten zusätzlichen Schutz. Die Konstruktion schützt zuverlässig vor mechanischen Risiken, ohne die Beweglichkeit oder Fingerfertigkeit auch bei extrem niedrigen Temperaturen einzuschränken.

Spezifikationen:
• Material Handfläche und Handrücken: Vollnarben-Rindleder in Premiumqualität
• Futter: Winterfutter
• Futtermaterial: Thinsulate™ 200g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 342–396 mm
• Farben: Schwarz, Weiß

Normen:
• EN 388+A1 (Stufe 2223X): Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb (2/4), Schnitt (2/4), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (3/4)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Ergonomie von Schutzhandschuhen
• EN 511 (Stufe 331): Schutz gegen Konvektionskälte (3/4), Kontaktkälte (3/4) und Wasserdurchlässigkeit für mindestens 30 Minuten
• EN 511 Abs. 5.2: Flexibilität des Handschuhs bis -20°C
• EN 511 Abs. 5.4: Flexibilität bei extremer Kälte bis -50°C

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung wie Sicherheitshandschuhen und Schutzschuhen bekannt ist. Seit 1949 engagiert sich Ejendals für die Entwicklung hochwertiger Produkte, welche die Sicherheit von Fachkräften gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen gerecht werden.

Stärken

• Zuverlässiger Schutz vor extremer Kälte dank Thinsulate™ 200g-Isolierung
• Hervorragender Feuchtigkeits- und Windschutz durch die AQUATHAN®-Membran
• Langanhaltender Tragekomfort, selbst unter schwierigen Arbeitsbedingungen
• Schutz vor mechanischen Verletzungen wie Abrieb, Kratzern und Blasen
• Beibehaltung der Flexibilität bis -50°C für präzises Arbeiten
• Verstärkter Daumen für höhere Lebensdauer
• Verlängertes Design für zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm

Anwendungen

Der TEGERA® 191 ist ideal für anspruchsvolle Arbeiten in kalten, feuchten oder windigen Umgebungen. Er ist perfekt geeignet für schwere Handhabung im Freien oder in unbeheizten Lagern. Empfohlen wird er vor allem für Logistikfachkräfte, Militär, maritime Berufe, die Fischereiindustrie sowie für Jäger und Angler und ist optimal für nasse, feuchte oder extrem kalte Arbeitsbereiche. Er bietet einen verlässlichen Schutz bei rauem Wetter ohne Kompromisse bei Komfort und Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Kälteschutz (EN 511)331
Hauptmaterialpolyester
Beschichtung der Handschuheohne
HerkunftslandCN
156,87 exkl. MwSt.
/ 3 Paar
186,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe