78-102-7 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

VersaTouch®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:78-102 07
Rubix:3260637
Hersteller:78102070
EAN:10076490438750
78-102-7 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Technische Zusammenfassung

Größe7
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialsynthetisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 78-102-7 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Thermo-Acryl-Träger bietet Komfort im Einsatz und sehr gute Wärmedämmung. Kann für eine breite Palette von Lebensmittelverarbeitungs-Anwendungen verwendet werden. (Lagerbereiche, Handhabung von Tiefkühlprodukten, Unterhandschuhe für Fleisch-/Fischverarbeitung, Transport). Die 78-202, 78-203 mit Mikropunkten auf der Innenhand eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine zusätzliche Griffleistung erforderlich ist. Schutz gegen Schnitte und Flüssigkeiten. Für den Einsatz unter entweder flüssigkeitsschützenden oder Schnittschutzhandschuhen. Latexfrei: Kein Risiko für Allergiker des Typs 1.

Stärken

Bequemer, geschickter Wärmeschutz

Anwendungen

Umgang mit gefrorenen Produkten
• Unter Kälte- und Frostbedingungen beim nicht-sterilen Umgang mit Nahrungsmitteln
• Lagerbereiche
• Transport
• Unterhandschuh für die Fleisch-/Fischverarbeitung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Größe7
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialsynthetisch
Lebensmittelkontaktja
Länge230 mm
Beschichtung der Handschuheohne
4,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial