78-102-9 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

VersaTouch®

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ansell:78-102 09
Rubix:3260638
Hersteller:78102090
EAN:10076490438767
78-102-9 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

Technische Zusammenfassung

Größe9
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialelasthan
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 78-102-9 Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Thermo-Acryl-Träger bietet Komfort im Einsatz und sehr gute Wärmedämmung. Kann für eine breite Palette von Lebensmittelverarbeitungs-Anwendungen verwendet werden. (Lagerbereiche, Handhabung von Tiefkühlprodukten, Unterhandschuhe für Fleisch-/Fischverarbeitung, Transport). Die 78-202, 78-203 mit Mikropunkten auf der Innenhand eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine zusätzliche Griffleistung erforderlich ist. Schutz gegen Schnitte und Flüssigkeiten. Für den Einsatz unter entweder flüssigkeitsschützenden oder Schnittschutzhandschuhen. Latexfrei: Kein Risiko für Allergiker des Typs 1.

Stärken

Bequemer, geschickter Wärmeschutz

Anwendungen

Umgang mit gefrorenen Produkten
• Unter Kälte- und Frostbedingungen beim nicht-sterilen Umgang mit Nahrungsmitteln
• Lagerbereiche
• Transport
• Unterhandschuh für die Fleisch-/Fischverarbeitung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Größe9
Kälteschutz (EN 511)10
Hauptmaterialelasthan
Lebensmittelkontaktja
Länge260 mm
Beschichtung der Handschuheohne
4,19 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Hauptmaterial