296-9 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
Lederhandschuh TEGERA 296
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:296-9
Rubix:2501069
EAN:7392626058132

Dokumente
Produktdetails : 296-9 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 296 wurde speziell entwickelt, um zuverlässig vor Kälte, Feuchtigkeit und Wind zu schützen. Dank seines Designs mit hochwertigem Vollnarbenleder, Thinsulate™-Futter und der AQUATHAN®-Membran bietet er thermischen Komfort und Flexibilität, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist die ideale Lösung für Arbeitskräfte, die regelmäßig in kalten und feuchten Umgebungen tätig sind. Die Handfläche aus robustem Rindvollleder sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit, während der Handrücken aus Neopren und Polyester zusätzlichen Schutz und Beweglichkeit bietet. Die atmungsaktive und wasserabweisende AQUATHAN®-Membran verhindert das Eindringen von Wasser und sorgt zugleich für ein angenehmes Handklima. Das 150 g starke Thinsulate™-Futter gewährleistet eine effektive Wärmeisolation, ohne das Gewicht des Handschuhs zu erhöhen. Vorgeformte und verstärkte Finger verbessern die Griffsicherheit und reduzieren die Ermüdung bei langen Einsätzen. Der winddichte Handrücken und das enganliegende, textile Bündchen schützen zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Rindvollleder, Stärke 0,7–0,8 mm
• Material Handrücken: Neopren, Polyester
• Futter: Thinsulate™ 150 g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 255–310 mm
• Farben: Schwarz, Weiß
Normen:
• EN 388+A1 (2122X): Diese europäische Norm definiert den Schutz gegen mechanische Risiken, z. B. Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (2/4).
• EN ISO 21420: Diese Norm legt allgemeine Anforderungen in Bezug auf Tragekomfort, Fingerfertigkeit, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest.
• EN 511 (221): Diese Norm bewertet den Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und das Eindringen von Wasser – ideal bei Arbeiten bei niedrigen Temperaturen.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, einem renommierten Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit 1949 steht Ejendals für Qualität und Sicherheit und entwickelt Produkte, die optimal auf die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Einsatzbereiche abgestimmt sind.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist die ideale Lösung für Arbeitskräfte, die regelmäßig in kalten und feuchten Umgebungen tätig sind. Die Handfläche aus robustem Rindvollleder sorgt für eine hervorragende Abriebfestigkeit, während der Handrücken aus Neopren und Polyester zusätzlichen Schutz und Beweglichkeit bietet. Die atmungsaktive und wasserabweisende AQUATHAN®-Membran verhindert das Eindringen von Wasser und sorgt zugleich für ein angenehmes Handklima. Das 150 g starke Thinsulate™-Futter gewährleistet eine effektive Wärmeisolation, ohne das Gewicht des Handschuhs zu erhöhen. Vorgeformte und verstärkte Finger verbessern die Griffsicherheit und reduzieren die Ermüdung bei langen Einsätzen. Der winddichte Handrücken und das enganliegende, textile Bündchen schützen zuverlässig vor äußeren Einflüssen.
Spezifikationen:
• Material Handfläche: Rindvollleder, Stärke 0,7–0,8 mm
• Material Handrücken: Neopren, Polyester
• Futter: Thinsulate™ 150 g
• Bündchenmaterial: Textil
• Länge: 255–310 mm
• Farben: Schwarz, Weiß
Normen:
• EN 388+A1 (2122X): Diese europäische Norm definiert den Schutz gegen mechanische Risiken, z. B. Abriebfestigkeit (2/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (2/4).
• EN ISO 21420: Diese Norm legt allgemeine Anforderungen in Bezug auf Tragekomfort, Fingerfertigkeit, Unbedenklichkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen fest.
• EN 511 (221): Diese Norm bewertet den Schutz gegen konvektive Kälte, Kontaktkälte und das Eindringen von Wasser – ideal bei Arbeiten bei niedrigen Temperaturen.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, einem renommierten Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe. Seit 1949 steht Ejendals für Qualität und Sicherheit und entwickelt Produkte, die optimal auf die Anforderungen unterschiedlichster industrieller Einsatzbereiche abgestimmt sind.
Stärken
• Zuverlässiger Kälteschutz durch Thinsulate™-Futter mit 150 g/m²
• Wasserdicht und atmungsaktiv dank AQUATHAN®-Membran
• Hohe Fingerfertigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen
• Verstärkte, vorgeformte Finger für sicheren Griff
• Ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Schutz vor Abrieb, Schnitten und Feuchtigkeit
• Ergonomisches Design und hochwertige Verarbeitung für optimalen Tragekomfort
• Entwickelt für raue Arbeitsumgebungen und extreme Witterungsbedingungen
• Wasserdicht und atmungsaktiv dank AQUATHAN®-Membran
• Hohe Fingerfertigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen
• Verstärkte, vorgeformte Finger für sicheren Griff
• Ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen
• Schutz vor Abrieb, Schnitten und Feuchtigkeit
• Ergonomisches Design und hochwertige Verarbeitung für optimalen Tragekomfort
• Entwickelt für raue Arbeitsumgebungen und extreme Witterungsbedingungen
Anwendungen
Der TEGERA® 296 eignet sich hervorragend für mittlere Montagearbeiten im Freien oder in unbeheizten Räumen. Empfohlen wird er u. a. für das Baugewerbe, Zimmererarbeiten, Installationen, Bauprojekte, Transportwesen, Fahrzeugführung, Lagerlogistik, Flughäfen, Holzindustrie, Reparaturdienste, Fischerei, Jagd sowie für Gartenarbeiten. Der Handschuh ist für herausfordernde, feuchte, windige und kalte Arbeitsbedingungen konzipiert und bietet Komfort und Schutz zugleich.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 221 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyester/neopren/polyethylen |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,18 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
214,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen