235-9 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Lederhandschuh TEGERA 235

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:235-9
Rubix:2500944
EAN:7392626062931
235-9 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA

Technische Zusammenfassung

Größe9
Kälteschutz (EN 511)11x
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 235-9 SCHWARZ-WEISS Kälteschutz-Lederhandschuh TEGERA


Der TEGERA® 235 wurde entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor Kälte zu bieten und gleichzeitig die Hände vor Schmutz und Abrieb zu bewahren. Dieser Winterhandschuh vereint hochwertiges Leder mit einem Fleecefutter, das die Hände angenehm warm hält. Er überzeugt durch seine präzise Passform und den sicheren Griff in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh kombiniert eine Handfläche aus hochwertigem Ziegenvollleder mit einem Handrücken aus Nylon. Das sorgt für eine gute Passform, hervorragende Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Griffigkeit. Das warme Fleecefutter im Inneren bietet eine effektive Isolierung gegen Kälte. Zusätzlich sind die Fingerspitzen und der Zeigefinger verstärkt, was die Lebensdauer des Handschuhs bei intensiver Nutzung erhöht. Er eignet sich ideal für leichte Handhabungsarbeiten und den ganzjährigen Einsatz bei moderaten Kälte- oder Feuchtigkeitsbedingungen. Die ergonomische Gestaltung und die sorgfältige Verarbeitung garantieren einen hohen Tragekomfort, auch bei längeren Einsätzen.

Spezifikationen:
• Material Handfläche: Ziegenvollleder
• Material Handrücken: Nylon
• Futter: Wintergefüttert
• Futtermaterial: Fleece
• Länge: 225–255 mm
• Farben: Schwarz, Grün, Weiß
• Zusätzliche Merkmale: Verstärkter Zeigefinger, verstärkte Fingerspitzen

Normen:
• EN 388+A1 (2111X): Bewertet die Leistung in Bezug auf Abriebfestigkeit (Stufe 2 von 4), Schnittfestigkeit (1 von 4), Weiterreißfestigkeit (1 von 4) und Durchstichfestigkeit (1 von 4)
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen fest
• EN 511 (11X): Bewertet die Leistungsfähigkeit der Handschuhe bei konvektiver Kälte und Kontaktkälte

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere auf Sicherheitshandschuhe und -schuhe, spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 1949, ist Ejendals bekannt für sein Engagement für Arbeitssicherheit und bietet hochwertige Produkte, die Hände und Füße in verschiedensten industriellen Umgebungen zuverlässig schützen.

Stärken

• Effektiver Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit und Staub
• Hervorragende Wärmedämmung durch Fleecefutter
• Hohe Fingerfertigkeit trotz robuster Verarbeitung
• Längere Lebensdauer dank Verstärkungen an Fingerkuppen und Zeigefinger
• Optimaler Tragekomfort, auch bei langfristigem Gebrauch
• Ideal für trockene und kalte Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der TEGERA® 235 ist ideal für leichte Handhabungsarbeiten unter kalten Bedingungen. Er eignet sich perfekt für Tätigkeiten in Bereichen wie Montage, Maschinenbedienung, Bauwesen und Tiefbau, Transport, Holzbau, Flughafenlogistik oder Reparaturdienste. Auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen, wie Lagern oder im Freien, besonders in der kalten Jahreszeit oder in windigen und feuchten Gegenden, kommt dieser Handschuh zuverlässig zum Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Kälteschutz (EN 511)11x
Hauptmaterialpolyester
Beschichtung der Handschuheohne
Werkstoffpolyester/leder/nylon/naturlatex
HerkunftslandCN
48,54 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
57,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Größe