847079 G-ICE GR.10 SCHWARZ Kälteschutzhandschuh Nylon 3/4 Latexbeschichtung EN511 0.2.X
Handschuhe g-ice handling
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:847079
Rubix:3040117
EAN:3660338087011



Dokumente
Produktdetails : 847079 G-ICE GR.10 SCHWARZ Kälteschutzhandschuh Nylon 3/4 Latexbeschichtung EN511 0.2.X
Der G-ICE-Handschuh der Marke GISS ist ein speziell entwickelter Kälteschutzhandschuh, der einen optimalen Schutz für Fachkräfte bietet, die in kalten und feuchten Umgebungen arbeiten. Durch sein nahtlos gestricktes Design und eine 3/4-Beschichtung aus Latex-Moosgummi auf Handfläche, Fingern und Handrücken gewährleistet er einen effektiven Schutz vor Kälte bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Ideal für Handling- und Transportaufgaben bei niedrigen Temperaturen, sorgt er für einen sicheren Griff, selbst bei glatten oder feuchten Gegenständen, ohne dabei die Fingerfertigkeit einzuschränken.
Eigenschaften:
Für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert, kombiniert der G-ICE einen Nylon-/Acrylträger mit einem warmen, angerauten Innenfutter, das die Körperwärme effektiv speichert. Die spezielle Latex-Moosgummi-Beschichtung für Kälteschutz bedeckt Handfläche, Finger und 3/4 des Handrückens, wodurch sie eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit bildet und zugleich eine ausgezeichnete Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen sicherstellt. Der elastische Bund sorgt für einen festen Sitz, ohne die Durchblutung zu beeinträchtigen, während das nahtlose Design den Tragekomfort bei längerer Nutzung deutlich erhöht. Der Handschuh eignet sich perfekt für Arbeiten in kalten Umgebungen, etwa in Kühlhäusern oder auf Winterbaustellen. Die wasserabweisende Beschichtung erleichtert das Greifen feuchter Gegenstände und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: nahtlos gestricktes Nylon
• Innenfutter: angerautes Acryl
• Beschichtung: spezielle Latex-Moosgummibeschichtung für Kälteschutz auf Handfläche, Fingern und 3/4 des Handrückens
• Bund: elastisch und passgenau
• Farbe: Schwarz
• Empfohlene Einsatztemperatur: bis zu -30 °C in trockener Umgebung
• 3/4-Beschichtung
Normen:
• EN ISO 21420: definiert Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, Fingerfertigkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen
• EN 388 (3231X): Schutz vor mechanischen Risiken mit Abriebfestigkeit Stufe 3, Schnittfestigkeit Stufe 2, Weiterreißfestigkeit Stufe 3 und Durchstichfestigkeit Stufe 1
• EN 511 (02X): Schutz vor Kälte mit Konvektionskälteresistenz Stufe 0 und Kontaktkälteresistenz Stufe 2
• CE-Konformität / Verordnung (EU) 2016/425: Kategorie II PSA, zertifiziert durch die benannte Stelle Nr. 2777 (Satra Technology Europe Ltd), Zertifikat 2777/10472-02/E08-02
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Eigenschaften:
Für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert, kombiniert der G-ICE einen Nylon-/Acrylträger mit einem warmen, angerauten Innenfutter, das die Körperwärme effektiv speichert. Die spezielle Latex-Moosgummi-Beschichtung für Kälteschutz bedeckt Handfläche, Finger und 3/4 des Handrückens, wodurch sie eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit bildet und zugleich eine ausgezeichnete Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen sicherstellt. Der elastische Bund sorgt für einen festen Sitz, ohne die Durchblutung zu beeinträchtigen, während das nahtlose Design den Tragekomfort bei längerer Nutzung deutlich erhöht. Der Handschuh eignet sich perfekt für Arbeiten in kalten Umgebungen, etwa in Kühlhäusern oder auf Winterbaustellen. Die wasserabweisende Beschichtung erleichtert das Greifen feuchter Gegenstände und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Handschuhs.
Spezifikationen:
• Hauptmaterial: nahtlos gestricktes Nylon
• Innenfutter: angerautes Acryl
• Beschichtung: spezielle Latex-Moosgummibeschichtung für Kälteschutz auf Handfläche, Fingern und 3/4 des Handrückens
• Bund: elastisch und passgenau
• Farbe: Schwarz
• Empfohlene Einsatztemperatur: bis zu -30 °C in trockener Umgebung
• 3/4-Beschichtung
Normen:
• EN ISO 21420: definiert Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort, Fingerfertigkeit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen
• EN 388 (3231X): Schutz vor mechanischen Risiken mit Abriebfestigkeit Stufe 3, Schnittfestigkeit Stufe 2, Weiterreißfestigkeit Stufe 3 und Durchstichfestigkeit Stufe 1
• EN 511 (02X): Schutz vor Kälte mit Konvektionskälteresistenz Stufe 0 und Kontaktkälteresistenz Stufe 2
• CE-Konformität / Verordnung (EU) 2016/425: Kategorie II PSA, zertifiziert durch die benannte Stelle Nr. 2777 (Satra Technology Europe Ltd), Zertifikat 2777/10472-02/E08-02
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, maximale Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Normen entwickelt und zertifiziert.
Stärken
• Effektiver Schutz bis -30 °C (in trockener Umgebung)
• Hervorragender Grip dank Latex-Moosgummibeschichtung
• Hohe Flexibilität und Beweglichkeit auch bei niedrigen Temperaturen
• Wärmendes Innenfutter für optimalen Tragekomfort
• Atmungsaktiv und wasserabweisend auf beschichteten Flächen
• Bequemer Sitz durch elastischen Bund
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Schnitte
• Hervorragender Grip dank Latex-Moosgummibeschichtung
• Hohe Flexibilität und Beweglichkeit auch bei niedrigen Temperaturen
• Wärmendes Innenfutter für optimalen Tragekomfort
• Atmungsaktiv und wasserabweisend auf beschichteten Flächen
• Bequemer Sitz durch elastischen Bund
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Risse und Schnitte
Anwendungen
Dieser Kälteschutzhandschuh ist die ideale Wahl für Profis, die im Freien oder in gekühlten Arbeitsumgebungen tätig sind. Er eignet sich perfekt für Bauarbeiten, das Führen von Maschinen sowie für die Handhabung von nassen oder rutschigen Gegenständen. Dank seines starken Grips und seiner hervorragenden Wärmeisolierung ist er ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle Handling- und Logistikarbeiten in Kühlhäusern oder auf Winterbaustellen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 02x |
| Hauptmaterial | nylon |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Futter | acryl |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Werkstoff | nylon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,35 € exkl. MwSt.
/ Paar
8,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std