23-700-10 ORANGE Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr

ActivArmr® 23-700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:23-700-10
Rubix:2160681
Hersteller:23700100
EAN:0076490498900
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Kälteschutz (EN 511)111
Hauptmaterialpolyurethan
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 23-700-10 ORANGE Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr


Die ActivArmr® 23-700 Handschuhe wurden entwickelt, um einen zuverlässigen Schutz vor Kälte zu bieten und das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern, sodass die Hände auch bei Arbeiten in feuchten und kalten Umgebungen trocken und sicher bleiben. Dank der PU-Schaumisolierung und der grob strukturierten PVC-Beschichtung, bieten sie einen optimalen Tragekomfort, hervorragenden Grip und eine effektive Barriere gegen Flüssigkeiten und Chemikalien.

Eigenschaften:
Die ActivArmr® 23-700 Handschuhe verfügen über eine isolierende Polyurethan-Schaumschicht, die auch bei kaltem Wetter für zusätzliche Wärme und ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Die grobe PVC-Beschichtung verbessert die Griffigkeit erheblich (besonders auf feuchten oder rutschigen Oberflächen) und schützt die Hände gleichzeitig vor gefährlichen Flüssigkeiten, Salzen oder Chemikalien. Diese Handschuhe sind robuster als herkömmliche Lederhandschuhe und besonders abriebfest. Eine integrierte Flüssigkeitsbarriere verhindert das Eindringen unerwünschter Stoffe und sorgt so für zusätzlichen Schutz von Händen und Handgelenken.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Trägermaterial: Baumwolle, Nylon, isolierender PU-Schaum
• Stulpenmodell: Crispin
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Farbe: Leuchtorange
• Länge: 275 – 300 mm

Normen:
Dieser Handschuh erfüllt die europäische Norm EN ISO 21420 sowie EN 388 mit der Leistungsstufe 3121B. Das bedeutet: hohe Abriebfestigkeit (3/4), Schnittfestigkeit (1/4), Weiterreißfestigkeit (2/4) und Durchstichfestigkeit (1/4). Die Schnittfestigkeit nach ISO EN 13997 liegt bei Stufe B. Zusätzlich entspricht der Handschuh der EN 511-111: Schutz gegen konvektive Kälte (1/4), Kontaktkälte (1/4) sowie wasserundurchlässig.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen wurde 1893 gegründet und hat sich seither stetig weiterentwickelt, um die Bedürfnisse verschiedenster Branchen, wie Gesundheitswesen, Industrie und Lebensmittelverarbeitung, zu erfüllen. Ansell steht für Innovationskraft und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, welche Sicherheit und Komfort vereinen. Die breite Produktpalette bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen, von risikoreichen Arbeitsumgebungen bis hin zu hygienisch sensiblen Bereichen. Zudem legt Ansell einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen.

Stärken

• PU-Schaumisolierung für effektiven Kälteschutz
• Grob strukturierte PVC-Beschichtung für sicheren Griff bei Nässe und Glätte
• Robuste Ausführung mit längerer Lebensdauer als klassische Lederhandschuhe
• Integrierte Flüssigkeitsbarriere für zusätzlichen Schutz von Hand und Handgelenk
• Antistatische Eigenschaften für sicherheitsrelevante Anwendungen

Anwendungen

Diese Handschuhe sind ideal für Fachkräfte, die in kalten und feuchten Umgebungen arbeiten. Sie eignen sich perfekt für zahlreiche Branchen wie die Lebensmittelverarbeitung, Automobilindustrie oder allgemeine Instandhaltungsdienste. Besonders empfohlen für die Handhabung verpackter Fleischwaren, Lagerung und Transport sowie Baustellenarbeiten. Auch für die Müllentsorgung oder Aufgaben im Bereich Vermessung und Erkundung sind sie bestens geeignet.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht259 g
Größe10
Kälteschutz (EN 511)111
Hauptmaterialpolyurethan
Beschichtung der Handschuhepolyvinylchlorid (pvc)
Farbeorange
17,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
21,28 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe