682A-10 ORANGE-GRAU Kälte-/-Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Synthetischer Handschuh TEGERA 682A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:682A-10
Rubix:2502222
Hersteller:682A-10
EAN:7340118316437

Dokumente
Produktdetails : 682A-10 ORANGE-GRAU Kälte-/-Hitzeschutz-Synthetikhandschuh TEGERA
Der TEGERA® 682A Handschuh wurde entwickelt, um einen effektiven Schutz vor Kontaktwärme bis zu 250 °C zu bieten und gleichzeitig die Hände in kalten und feuchten Umgebungen warmzuhalten. Dieser gefütterte Winterhandschuh vereint Tragekomfort, Hitzebeständigkeit und Wasserdichtigkeit und ist dadurch ideal für vielseitige Einsätze auf Baustellen und im industriellen Umfeld geeignet. Die sandige Oberfläche sorgt für einen zuverlässigen Grip, selbst unter schwierigen Bedingungen, während die auffällige Signalfarbe die Sicherheit des Trägers erhöht.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 682A ist ein Schutzhandschuh der Kategorie II, speziell entwickelt für Arbeiten bei kaltem und feuchtem Wetter. Das warme Futter aus Acryl und Polyester sorgt für eine gute Wärmeisolierung bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Eine Beschichtung aus Latex bedeckt die Handfläche sowie die Knöchelbereiche und macht den Handschuh wasserdicht, damit die Hand trocken bleibt. Die sandige Oberfläche bietet einen festen und sicheren Griff und macht ihn ideal für grobe Tätigkeiten. Der Handschuh ist angenehm zu tragen und schützt die Handfläche bei Kontakt mit Hitze bis zu 250 °C. Die orange Farbe sorgt für bessere Sichtbarkeit und erhöht die Arbeitssicherheit bei schwacher Beleuchtung.
Spezifikationen:
• Futter: Winter, 10er-Gauge, Acryl, Polyester
• Beschichtung: Latex
• Bündchenmaterial: Textil
• Oberfläche: sandig
• Länge: 240–280 mm
• Farbe: Orange, Grau
Normen:
• EN 388+A1 (2232X): Gewährleistet Schutz gegen Abrieb (2/4), Schnitt (2/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (2/4)
• EN 407 (X2XXXX): Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme – hält mindestens 15 Sekunden einer Temperatur von 250 °C stand
• EN 511 (02X): Bietet guten Schutz gegen Kontaktkälte (2/4)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit von Schutzhandschuhen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität und das Ziel, die Sicherheit von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Industriebereichen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Der TEGERA® 682A ist ein Schutzhandschuh der Kategorie II, speziell entwickelt für Arbeiten bei kaltem und feuchtem Wetter. Das warme Futter aus Acryl und Polyester sorgt für eine gute Wärmeisolierung bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Eine Beschichtung aus Latex bedeckt die Handfläche sowie die Knöchelbereiche und macht den Handschuh wasserdicht, damit die Hand trocken bleibt. Die sandige Oberfläche bietet einen festen und sicheren Griff und macht ihn ideal für grobe Tätigkeiten. Der Handschuh ist angenehm zu tragen und schützt die Handfläche bei Kontakt mit Hitze bis zu 250 °C. Die orange Farbe sorgt für bessere Sichtbarkeit und erhöht die Arbeitssicherheit bei schwacher Beleuchtung.
Spezifikationen:
• Futter: Winter, 10er-Gauge, Acryl, Polyester
• Beschichtung: Latex
• Bündchenmaterial: Textil
• Oberfläche: sandig
• Länge: 240–280 mm
• Farbe: Orange, Grau
Normen:
• EN 388+A1 (2232X): Gewährleistet Schutz gegen Abrieb (2/4), Schnitt (2/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (2/4)
• EN 407 (X2XXXX): Hitzebeständigkeit bei Kontaktwärme – hält mindestens 15 Sekunden einer Temperatur von 250 °C stand
• EN 511 (02X): Bietet guten Schutz gegen Kontaktkälte (2/4)
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Ergonomie, Unbedenklichkeit, Komfort und Fingerfertigkeit von Schutzhandschuhen
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, das für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Sicherheitshandschuhe und Schutzschuhe, bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf höchste Qualität und das Ziel, die Sicherheit von Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Industriebereichen zu gewährleisten.
Stärken
• Effektiver Schutz vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit
• Hervorragender Grip dank sandiger Oberfläche
• Überlegener Wärmekomfort durch warmes Acryl-/Polyesterfutter
• Hohe Sichtbarkeit in dunklen oder unübersichtlichen Arbeitsbereichen
• Wasserdichte Latexbeschichtung auf Handfläche und Knöcheln hält die Hände trocken
• Kontaktwärmebeständig bis 250 °C (ideal für Arbeiten mit Hitzeeinwirkung)
• Hervorragender Grip dank sandiger Oberfläche
• Überlegener Wärmekomfort durch warmes Acryl-/Polyesterfutter
• Hohe Sichtbarkeit in dunklen oder unübersichtlichen Arbeitsbereichen
• Wasserdichte Latexbeschichtung auf Handfläche und Knöcheln hält die Hände trocken
• Kontaktwärmebeständig bis 250 °C (ideal für Arbeiten mit Hitzeeinwirkung)
Anwendungen
Dieser Handschuh ist ideal für schwere Handhabungsarbeiten in kalten, feuchten oder verschmutzten Umgebungen. Empfohlen wird er für Montagearbeiten, Bau- und Tiefbauprojekte, Holzbau sowie Arbeiten an Betonflächen. Er ist perfekt für Fachkräfte geeignet, die einen zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig gutem Griff und hohem Tragekomfort benötigen, selbst unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 02x |
| Hauptmaterial | latex |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Farbe | orange |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,74 € exkl. MwSt.
/ 6 Paar
52,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage