TEMPDEX 720 GR.11 SCHWARZ-ORANGE Hitzeschutzhandschuh Nitril
Hitzeschutzhandschuh TempDex 720
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34720131
Rubix:2708626
Hersteller:34720131
EAN:3245427201211

Produktdetails : TEMPDEX 720 GR.11 SCHWARZ-ORANGE Hitzeschutzhandschuh Nitril
Der Hitzeschutzhandschuh TempDex 720 von Mapa ist ein unverzichtbares Schutzmittel für Arbeiter, die Temperaturen von bis zu 150 °C in trockenen Umgebungen ausgesetzt sind. Dank einer Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen bietet dieser Handschuh optimalen Hitzeschutz und sorgt gleichzeitig für ausgezeichnete Griffigkeit und eine erhöhte Schnittfestigkeit.
Eigenschaften:
Der TempDex 720 zeichnet sich durch seine Nitrilbeschichtung aus, durch welche Arbeiten in ölhaltigen Umgebungen erleichtert werden. Das gestrickte Aramidfasergewebe bietet einen Schutz der Stufe B gegen Schnitte und das Baumwollmaterial gewährleistet sowohl Komfort als auch Hitzeschutz. Die hohe Abriebfestigkeit garantiert eine besonders lange Haltbarkeit, während das ergonomische Design eine optimale Fingerfertigkeit für das präzise Handling heißer und scharfer Gegenstände ermöglicht. Der Handschuh ist silikonfrei, um Spuren auf Glas oder Metallblechen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Stärke: 10
• Länge: 23 bis 28 cm
• Größen: 7, 9 und 11
• Manschette: gestricktes Handgelenk
• Hitzeschutz bis zu 150 °C in trockenen oder öligen Umgebungen
• Schnittschutz der Stufe B
• Optimierte Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit
• Frei von schädlichen Substanzen für optimalen Hautschutz (ohne Dimethylformamid)
• In Verpackungen für automatische Spender erhältlich für eine einfache Anwendung
Normen:
Der Hitzeschutzhandschuh TempDex 720 von Mapa entspricht den europäischen Normen EN 388 für mechanische Widerstandsfähigkeit (4343B) und EN 407 für thermischen Schutz (X2XXXX). Der Handschuh erreicht die höchste Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5 gemäß EN 420.
Markeninformationen:
Mapa Professional ist eine Sparte der Marke Mapa, welche seit 1978 auf Schutzlösungen für professionelle Anwender spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen, die den Bedürfnissen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Lebensmittelverarbeitung und der Bauindustrie entsprechen. Die Handschuhe schützen dank gründlicher Forschung und Tests vor chemischen, thermischen und schnittbedingten Risiken.
Eigenschaften:
Der TempDex 720 zeichnet sich durch seine Nitrilbeschichtung aus, durch welche Arbeiten in ölhaltigen Umgebungen erleichtert werden. Das gestrickte Aramidfasergewebe bietet einen Schutz der Stufe B gegen Schnitte und das Baumwollmaterial gewährleistet sowohl Komfort als auch Hitzeschutz. Die hohe Abriebfestigkeit garantiert eine besonders lange Haltbarkeit, während das ergonomische Design eine optimale Fingerfertigkeit für das präzise Handling heißer und scharfer Gegenstände ermöglicht. Der Handschuh ist silikonfrei, um Spuren auf Glas oder Metallblechen zu vermeiden.
Spezifikationen:
• Stärke: 10
• Länge: 23 bis 28 cm
• Größen: 7, 9 und 11
• Manschette: gestricktes Handgelenk
• Hitzeschutz bis zu 150 °C in trockenen oder öligen Umgebungen
• Schnittschutz der Stufe B
• Optimierte Fingerfertigkeit und Schnittfestigkeit
• Frei von schädlichen Substanzen für optimalen Hautschutz (ohne Dimethylformamid)
• In Verpackungen für automatische Spender erhältlich für eine einfache Anwendung
Normen:
Der Hitzeschutzhandschuh TempDex 720 von Mapa entspricht den europäischen Normen EN 388 für mechanische Widerstandsfähigkeit (4343B) und EN 407 für thermischen Schutz (X2XXXX). Der Handschuh erreicht die höchste Fingerfertigkeitsbewertung von 5/5 gemäß EN 420.
Markeninformationen:
Mapa Professional ist eine Sparte der Marke Mapa, welche seit 1978 auf Schutzlösungen für professionelle Anwender spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen, die den Bedürfnissen von Branchen wie der Automobilindustrie, der Lebensmittelverarbeitung und der Bauindustrie entsprechen. Die Handschuhe schützen dank gründlicher Forschung und Tests vor chemischen, thermischen und schnittbedingten Risiken.
Stärken
• Nitrilbeschichtung für einfache Anwendung in öligen Umgebungen.
• Gestrickte Aramidfasern für effektiven Schnittschutz.
• Komfort und Hitzeschutz durch Baumwollgewebe.
• Hervorragende Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer.
• Silikonfreie Gestaltung, um Oberflächen vor Lackierungen fehlerfrei zu halten.
• Gestrickte Aramidfasern für effektiven Schnittschutz.
• Komfort und Hitzeschutz durch Baumwollgewebe.
• Hervorragende Abriebfestigkeit für eine längere Lebensdauer.
• Silikonfreie Gestaltung, um Oberflächen vor Lackierungen fehlerfrei zu halten.
Anwendungen
Der TempDex 720 eignet sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, insbesondere in der Gummiindustrie für das Vulkanisieren, Entformen und Kalandrieren. Er wird außerdem empfohlen für den Umgang mit Formen in der Keramikindustrie, die Handhabung von Stahl nach dem Schweißen, den Umgang mit Rohrleitungen sowie das Arbeiten mit heißen, scharfen und öligen Werkstücken in der Maschinenbauindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Länge | 280 mm |
| Thermische Leistungsstufe (EN 407) | x2xxxx |
| Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407) | 250 °C |
| Hauptmaterial | para-aramid |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Werkstoff | nahtloses stricktrikot aus aramidfasern |
| Farbe | orange |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,29 € exkl. MwSt.
/ Paar
19,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std