Referenzen
SKF:SNL 3044 G
Rubix:1898491
EAN:7316572055465


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 261,6 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 510 mm |
| Achshöhe | 210 mm |
Produktdetails : SNL 3044 G (SKF) Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Stehlagergehäuse aus Grauguss SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 123500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 261,6 mm |
| Befestigungsabstand | 510 mm |
| Achshöhe | 210 mm |
| Höhe | 411 mm |
| Länge | 610 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 280 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.853,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.395,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort