UCP310 (TIM) Gehäuselager Timken

Lager mit Stehlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCP310
Rubix:2878593
EAN:0013992168856
UCP310 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand212 mm
Achshöhe75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP310 (TIM) Gehäuselager Timken


Stärken

UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen empfohlen
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand212 mm
Achshöhe75 mm
Werkstoffgusseisen
Gesamtbreite Lager61 mm
Außendurchmesser87,5 mm
Klemme22 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Bauformstehlager-gehäuseeinheit (pillow block), zweischraubig; gewindestift-befestigung
Höhe148 mm
Länge275 mm
Dichtungbonded seal design (with steel flinger)
Serieucp 300
Gewicht6,6 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r38300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Breite75 mm
103,73 exkl. MwSt.
/ Stück
123,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std