Referenzen
SKF:UCP 210/H
Rubix:2095509
EAN:7316579752534


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
Produktdetails : UCP 210/H (SKF) Y-Lager SKF
Kugellager mit Stehlagergehäuse sind Einheiten, die aus einem Spannlager und einem Graugussgehäuse bestehen; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese robuste, steife Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen einer Stellschraube auf der Welle festgesetzt, wodurch die Montage erleichtert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Achshöhe | 57,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 56 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 20 mm |
| Bauform | stehlager |
| Höhe | 116 mm |
| Länge | 206,5 mm |
| Dichtung | integral seal with additional flinger on both sides |
| Serie | ucp 210 |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Breite | 51,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort