DT-4046EN Kombinationsfilter, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E
Kombinationsfilter
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:DT4046EN
Rubix:3480376
Hersteller:7100260645



Produktdetails : DT-4046EN Kombinationsfilter, CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E
3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind gemäß AS/NZS 1716 zugelassen und bieten je nach ausgewähltem Modell komfortablen Schutz gegen ein breites Spektrum an Gasen, Dämpfen und Partikeln. Sie verfügen über einen DIN-Gewindeanschluss, der auf jede wiederverwendbare 3M™ DIN-Gewinde-Atemschutzmaske passt. Diese Filter bieten robusten Atemschutz für eine Vielzahl gefährlicher Umgebungen. Für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, sind 3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel einfach zu montieren. Wählen Sie einfach den Filtertyp, der Ihren individuellen Anforderungen entspricht, richten Sie den Anschluss aus und drehen Sie ihn fest. 3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind mit den wiederverwendbaren 3M™ Atemschutzmasken FF-300, FF-600F und FF-600 kompatibel. Leichtes Atmen: 3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind so konzipiert, dass Atmungsaktivität und lange Standzeit in Einklang gebracht werden. Gas- und Dampfpatronen verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu adsorbieren und die Luft zu filtern, die Sie einatmen. 3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel bieten Schutz gegen ein breites Spektrum an Gasen, Dämpfen und Partikeln. Für den Einsatz in mehreren industriellen Anwendungen konzipiert. 3M™ DIN-Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind gemäß AS/NZS 1716 zugelassen, um vor Partikeln zu schützen und Atemschutz gegen bestimmte Gase oder Dämpfe zu bieten. Nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind (IDLH)
Stärken
•AS/NZS 1716 zugelassen für den Einsatz gegen eine Reihe von Gasen, Dämpfen und Partikeln, je nach ausgewähltem Modell
DIN40 mm Gewindeanschluss passt auf kompatible, vollgesichtige wiederverwendbare 3M™ FF-300, FF-600 & FF-600F Atemschutzmasken
Verwendung mit gemäß AS/NZS 1716 zugelassenen wiederverwendbaren 3M™ Vollgesichts-Atemschutzmasken FF-300, FF-600 und FF-600F
Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
Drehen für eine schnelle und einfache Installation
Breites Anwendungsspektrum kann den Lagerbedarf reduzieren
Zur Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen
Nur für den Arbeitsplatz-/beruflichen Gebrauch
DIN40 mm Gewindeanschluss passt auf kompatible, vollgesichtige wiederverwendbare 3M™ FF-300, FF-600 & FF-600F Atemschutzmasken
Verwendung mit gemäß AS/NZS 1716 zugelassenen wiederverwendbaren 3M™ Vollgesichts-Atemschutzmasken FF-300, FF-600 und FF-600F
Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Umgebungen
Drehen für eine schnelle und einfache Installation
Breites Anwendungsspektrum kann den Lagerbedarf reduzieren
Zur Verwendung zum Schutz in gefährlichen Umgebungen
Nur für den Arbeitsplatz-/beruflichen Gebrauch
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kombinationsfilter |
|---|---|
| Klasse | a2b2e2k2hgp3 r |
| Werkstoff | polypropylen |
| Anschluss | threaded din |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
417,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage