OKS 451 400ML OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff, Spray 400 ml
Ketten- und Haftschmierstoff OKS 451
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:451 400ML
Rubix:988376
Hersteller:1123140178
EAN:4038127407453

Dokumente
Produktdetails : OKS 451 400ML OKS 451 Ketten- und Haftschmierstoff, Spray 400 ml
Vollsynthetischer Haftschmierstoff zur Schmierung von schnelllaufenden Ketten und Maschinenelementen im Innen- und Außenbereich, die hohen Lasten oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind.
Fett Kette-/Haft OKS SPRAY
Stärken
- Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
- Haftstark und abschleuderfest
- Enthält Moₓ-Active zur Leistungssteigerung
- Ausgeprägter Verschleißschutz
- Sehr gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- O-Ring neutral
- Auch als Duolabel verfügbar
- Haftstark und abschleuderfest
- Enthält Moₓ-Active zur Leistungssteigerung
- Ausgeprägter Verschleißschutz
- Sehr gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- O-Ring neutral
- Auch als Duolabel verfügbar
Anwendungen
- Antriebs- und Förderketten aller Bauarten bei offenem oder halboffenem Betrieb ohne Nachschmiereinrichtung
- Rollenketten wie Motorrad- und Fahrradketten
- Hubstaplerketten sowie Einfach- oder Mehrfach- laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung
- Seiltriebe und Drahtzüge, z.B. Trag-, Förder-, Zug- oder Windenseile bei Hebezeugen, Aufzügen, Liften oder Bergbahnen
- Biegsame Antriebe, Bowden- und Federzüge
- Bewegliche Maschinenteile wie Zahngetriebe, Führungen, Schließmechanismen, Scharniere oder Gleitflächen unter Freibewitterung
- Rollenketten wie Motorrad- und Fahrradketten
- Hubstaplerketten sowie Einfach- oder Mehrfach- laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung
- Seiltriebe und Drahtzüge, z.B. Trag-, Förder-, Zug- oder Windenseile bei Hebezeugen, Aufzügen, Liften oder Bergbahnen
- Biegsame Antriebe, Bowden- und Federzüge
- Bewegliche Maschinenteile wie Zahngetriebe, Führungen, Schließmechanismen, Scharniere oder Gleitflächen unter Freibewitterung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Packung | sprühdose |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std