X22X1758XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X22X1758XHR
Rubix:196029
Hersteller:X22 1758OP4H_XH




Produktdetails : X22X1758XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | cx |
|---|---|
| Außenlänge | 1788 mm |
| Innenlänge | 1700 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 1758 mm |
| Untere Breite | 12,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
810,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
