954 10 Para-Ara/Karbon/Wolle, ge/rotbr/sw. unbeschi, Lederstulpe

KCL 954 KarboTECT L Hitzeschutzhandschuh gelb/rotbraun/schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:954-10
Rubix:1710515
Hersteller:095410191X
EAN:4008198795407
954 10 Para-Ara/Karbon/Wolle, ge/rotbr/sw. unbeschi, Lederstulpe

Technische Zusammenfassung

Größe10
Beschichtung der Handschuheohne
Länge380 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 954 10 Para-Ara/Karbon/Wolle, ge/rotbr/sw. unbeschi, Lederstulpe


Schwerer Strickhandschuh aus Para-Aramid, Karbon und Wolle mit langer Lederstulpe .

Stärken


Gute Wärmeisolierung, hohe Schnittfestigkeit, gute und enge Passform für exaktesund gutes Handling auch bei hohenTemperaturen, guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh.

Anwendungen

Metallherstellung und -verarbeitung. Großbäckereien. Werkzeugwechsel an heißenMaschinen. Laborbereich. Hitzeöfen undTrocken schränke. Raffinerien. Lanzen ziehen. alle Bereiche mit trockenerKontakthitze.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht338 g
Größe10
Beschichtung der Handschuheohne
Länge380 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)4343xx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)350 °C
Hauptmaterialpara-aramid
Schnittwiderstandswert3
Werkstoffpara-aramid/karbon/wolle
HerkunftslandSK
53,87 exkl. MwSt.
/ Paar
64,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Länge