KARBOTECT LL 946 GR. 9 GELB/ROTBR/SCHW Hitzeschutzhandschuh, lange Lederstulpe

KCL Hitzeschutzhandschuhe KarboTECT® LL 946

Siehe technische Informationen

Referenzen

KCL:946-9
Rubix:1710605
Hersteller:094609191X
EAN:4008198794691
HITZESCHUTZHANDSCHUH KARBOTECT LL 946 10 Leder, gelb/rotbraun/schwarz, lange Lederstulpe

Technische Zusammenfassung

Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Länge400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KARBOTECT LL 946 GR. 9 GELB/ROTBR/SCHW Hitzeschutzhandschuh, lange Lederstulpe


Schwerer Strickhandschuh aus Para-Aramid, Karbon und Wolle mit Leder-Innenhandbesatz und langer Lederstulpe .

Stärken


∙ hervorragende Wärmeisolierung
∙ hohe Schnittfestigkeit
∙ gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohenTemperaturen
∙ guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh

Anwendungen

∙ Metallherstellung und -verarbeitung
∙ Großbäckereien
∙ Werkzeugwechsel an heißen Maschinen
∙ Laborbereich
∙ Hitzeöfen und Trockenschränke
∙ Raffinerien
∙ Lanzen ziehen
∙ alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280 g
Größe9
Beschichtung der Handschuheohne
Länge400 mm
Thermische Leistungsstufe (EN 407)4344xx
Kontaktwärmebeständigkeit (EN 407)350 °C
Hauptmaterialpara-aramid
Schnittwiderstandswert4
Werkstoffpara-aramid, karbon, wolle, leder
Farbeschwarz
HerkunftslandSK
61,42 € exkl. MwSt.
/ Paar
73,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe

Länge