IDFA90-23-V KÄLTETROCKNER

Kältemittel-Drucklufttrockner

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IDFA90-23-V
Rubix:3335643
Hersteller:01825291
IDFA90-23-V KÄLTETROCKNER

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)r 2 ''
Volumenstrom16000 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IDFA90-23-V KÄLTETROCKNER


Die Kältetrockner-Serie IDF verwendet, in Übereinstimmung mit dem Montrealer Protokoll, die Kältemittel R134a und R407C, um jede Schädigung der Ozonschicht der Erde zu verhindern. (Mittelgroße Serien verwenden R22). Die Serie IDF kann eine Einlasstemperatur von 40°C aufnehmen. Die Korrosionsbeständigkeit wird durch einen aus Edelstahl gefertigten Plattenwärmetauscher verbessert.

Stärken

• Erhebliche Reduzierung der Installationsarbeitsstunden

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)r 2 ''
Volumenstrom16000 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Werkstoffedelstahl (wärmetauscher)
Verbindungr2
6.601,90 exkl. MwSt.
/ Stück
7.856,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage